Madenr - Disjoncteur différentiel 1 pôle + Neutre Ex9BL-H 10 A 30mA courbe C type AC 10kA
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles protégés - 1
calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.03 A
type de courant différentiel - AC
pôle neutre sectionné simultanément - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8592765073938
Réf. Sonepar
03054507393
Réf. Fournisseur
107392
Réf. Commerciale
Madenr
nombre de pôles protégés
1
calibre/courant nominal assigné (In)
10 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n)
0.03 A
type de courant différentiel
AC
pôle neutre sectionné simultanément
Oui
nombre de pôles (total)
2
tension assignée (Ue)
230 V
classe de limitation d'énergie (I²t)
3
tenue au courant de choc
3 kA
type de tension
AC
fréquence
50/60 Hz
caractéristique de déclenchement (type/courbe)
C
catégorie de surtension
3
degré de pollution
2
largeur en nombre de modules
2
profondeur d'encastrement
77 mm
immunisé contre déclenchements intempestifs
Non
indice de protection (IP)
IP20
Disjoncteur différentiel 1 pôle + Neutre Ex9BL-H 10 A 30mA courbe C type AC 10kA
Les Atouts de l'article:
Ex9BL residual current circuit breakers are suitable for domestic as well as industrial applications. They arebased on combination of residual current device with permanent magnet principle and circuit breaker withthermal overload release and magnetic short circuit current release. It brings the advantage of voltage independentfunction of the residual current device. Adequate voltage is only necessary when testing the RCBOwith the T test button. Magnetic RCBOs should be tested regularly with a period of one month.