Madenr - Disjoncteur différentiel 1 pôle + Neutre Ex9BLH 10 A 100mA courbe C type A 10kA - 107492

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles (total) - 2
nombre de pôles protégés - 1
calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.1 A
type de courant différentiel - A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
DIFFERENTIEL
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8592765074935
Réf. Sonepar
03054507493
Réf. Fournisseur
107492
Marque
Madenr
nombre de pôles (total):
2
nombre de pôles protégés:
1
calibre/courant nominal assigné (In):
10 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):
0.1 A
type de courant différentiel:
A
pôle neutre sectionné simultanément:
Oui
tension assignée (Ue):
230 V
classe de limitation d'énergie (I²t):
3
tenue au courant de choc:
3 kA
type de tension:
AC
fréquence:
50/60 Hz
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
C
catégorie de surtension:
3
degré de pollution:
2
largeur en nombre de modules:
2
profondeur d'encastrement:
77 mm
immunisé contre déclenchements intempestifs:
Non
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Ex9BL residual current circuit breakers are suitable for domestic as well as industrial applications. They arebased on combination of residual current device with permanent magnet principle and circuit breaker withthermal overload release and magnetic short circuit current release. It brings the advantage of voltage independentfunction of the residual current device. Adequate voltage is only necessary when testing the RCBOwith the T test button. Magnetic RCBOs should be tested regularly with a period of one month.


