En raison des jours fériés, les livraisons habituellement prévues ce vendredi 10/05 seront assurées dès le 13/05. Vos commandes passées ce vendredi 10/05 seront livrées mardi 14/05. Nos agences restent quant à elles ouvertes ce vendredi 10/05 aux horaires habituels.

Madenr - Interrupteur différentiel 4 pôles Ex9L-H 40 A type G+A immunité renf 100mA 10kA

Madenr - Interrupteur différentiel 4 pôles Ex9L-H 40 A type G+A immunité renf 100mA 10kA

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 4

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 40 A

  • sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.1 A

  • type de courant différentiel - A

  • largeur en nombre de modules - 4

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8592765083067

Réf. Sonepar

03054508306

Réf. Fournisseur

108306

Réf. Commerciale

Madenr

nombre de pôles

4

calibre/courant nominal assigné (In)

40 A

sensibilité / courant de défaut nominal (I?n)

0.1 A

type de courant différentiel

A

largeur en nombre de modules

4

tension assignée (Ue)

400 V

mode de pose

rail DIN

sélectif

Non

type retardé de courte durée

Oui

résistance de court-circuit (Icw)

10 kA

tenue au courant de choc

3 kA

fréquence

50 Hz

produits auxiliaires associables

Non

indice de protection (IP)

IP20

profondeur d'encastrement

79 mm

Interrupteur différentiel 4 pôles Ex9L-H 40 A type G+A immunité renf 100mA 10kA

Les Atouts de l'article:

Ex9L-H residual current circuit breakers are suitable for domestic as well as industrial applications. They arebased on permanent magnet principle. It brings the advantage of voltage independent function. Adequatevoltage is only necessary when testing of the RCCB with the test button. Magnetic RCCBs should be testedregularly with a period of one month.