Madenr - Interrupteur différentiel 4 pôles Ex9CL-100 100 A type S+A 100mA 10kA
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
calibre/courant nominal assigné (In) - 100 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.1 A
type de courant différentiel - A
largeur en nombre de modules - 4
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8592765007384
Réf. Sonepar
03054500738
Réf. Fournisseur
100737
Réf. Commerciale
Madenr
nombre de pôles
4
calibre/courant nominal assigné (In)
100 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n)
0.1 A
type de courant différentiel
A
largeur en nombre de modules
4
tension assignée (Ue)
400 V
mode de pose
rail DIN
sélectif
Oui
type retardé de courte durée
Oui
résistance de court-circuit (Icw)
10 kA
tenue au courant de choc
0.25 kA
fréquence
50/60 Hz
produits auxiliaires associables
Non
indice de protection (IP)
IP20
profondeur d'encastrement
78 mm
Interrupteur différentiel 4 pôles Ex9CL-100 100 A type S+A 100mA 10kA
Les Atouts de l'article:
Les disjoncteurs différentiell Ex9CL-100 conviennent aux applications domestiques et industrielles. Ilssont basés sur le principe de l'aimant permanent. Il apporte l'avantage de la fonction indépendante de la tension. Adéquatla tension n'est nécessaire que lors du test du RCCB avec le bouton de test T. Les RCCB magnétiques doivent être testésrégulièrement avec une période d'un mois.