Madenr - Interrupteur différentiel 4 pôles Ex9L-N 16 A type S+A 300mA 6kA
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.3 A
type de courant différentiel - A
largeur en nombre de modules - 4
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8592765084088
Réf. Sonepar
03054508408
Réf. Fournisseur
108408
Réf. Commerciale
Madenr
nombre de pôles
4
calibre/courant nominal assigné (In)
16 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n)
0.3 A
type de courant différentiel
A
largeur en nombre de modules
4
tension assignée (Ue)
400 V
mode de pose
rail DIN
sélectif
Oui
type retardé de courte durée
Oui
résistance de court-circuit (Icw)
6 kA
tenue au courant de choc
3 kA
fréquence
50 Hz
produits auxiliaires associables
Non
indice de protection (IP)
IP20
profondeur d'encastrement
79 mm
Interrupteur différentiel 4 pôles Ex9L-N 16 A type S+A 300mA 6kA
Les Atouts de l'article:
Ex9L-H residual current circuit breakers are suitable for domestic as well as industrial applications. They arebased on permanent magnet principle. It brings the advantage of voltage independent function. Adequatevoltage is only necessary when testing of the RCCB with the test button. Magnetic RCCBs should be testedregularly with a period of one month.