Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Madenr - Interrupteur sectionneur DC 3 pôles Ex9IP 50 A

Madenr - Interrupteur sectionneur DC 3 pôles Ex9IP 50 A

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction de commutation - interrupteur on/off

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 50 A

  • nombre de pôles - 3

  • tension assignée (Ue) - 750 V

  • pouvoir de coupure nominal - 1 kA

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8592765017611

Réf. Sonepar

03054501761

Réf. Fournisseur

101760

Réf. Commerciale

Madenr

fonction de commutation

interrupteur on/off

calibre/courant nominal assigné (In)

50 A

nombre de pôles

3

tension assignée (Ue)

750 V

pouvoir de coupure nominal

1 kA

résistance de court-circuit (Icw)

0.6 kA

type de tension

DC

avec voyant indicateur

Non

couleur de la calotte

gris

largeur en nombre de modules

3

profondeur d'encastrement

79.5 mm

indice de protection (IP)

IP20

Interrupteur sectionneur DC 3 pôles Ex9IP 50 A

Les Atouts de l'article:

DC Isolators Ex9IP can be used as a main switch in photovoltaic and similar applications. These switches aretested according to IEC / EN 60947-3 standards and fulfill also requirements for isolation function.Ex9IP Isolators can be also combined with wide range of accessories including auxiliary and signal contacts,shunt trip releases and undervoltage.