Madenr - Parafoudre 1 pôle + Neutre Ex9UE type 2, 440 VAC, 20 kA avec signalisation
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de décharge nominal (8/20) - 20 kA
tension nominale AC - 440 V
mode de pose - profilé chapeau 35 mm
tension max de régime permanent - 440 V
niveau de protection L-N - 2.2 kV
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8592765033635
Réf. Sonepar
03054503363
Réf. Fournisseur
103362
Réf. Commerciale
Madenr
courant de décharge nominal (8/20)
20 kA
tension nominale AC
440 V
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
tension max de régime permanent
440 V
niveau de protection L-N
2.2 kV
niveau de protection N-PE
1.5 kV
fusible auxiliaire intégré
Non
taille (DIN)
2 TE
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire)
35 mm²
section de conducteur flexible max. (fil fin)
35 mm²
avec contact de signalisation à distance
Oui
signalisation au niveau de l'appareil
optique
classe d'essai type 2
Oui
indice de protection (IP)
IP20
Parafoudre 1 pôle + Neutre Ex9UE type 2, 440 VAC, 20 kA avec signalisation
Les Atouts de l'article:
The Ex9UE2 line is a group of Class II Surge Protective Devices. They are intended as a protection againsttransient overvoltage caused by fast switching operations or indirect hits of lightning strokes (residuumeffects).It is recommended to install Class II SPDs every 10 – 20 meters of cable length repetitively, typically to mainand sub distribution boards. The Ex9UE2 20 440 are designed for direct coordination with Class I SPDs ofline Ex9UE1 35. In case of Ex9UE2 20 275, the coordination with the line Ex9UE1 35 is done by means of10 m cable length.The design of Ex9UE2 is based on Metal Oxide Varistors. Such design provides very low response time. Themodular design with plug in inserts allows simple and quick replacement of function modules in case of MOVis beyond if its lifespan due to often occurrence of overvoltage peaks.