Marechal - PN Socle Métal bleu Size.1 IP66/67 2P+T 20A 130V DC - 09N4109

MARECHAL
CopieCopie
Marechal - PN Socle Métal bleu Size.1 IP66/67 2P+T 20A 130V DC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • intensité de courant IEC - 20 A

  • nombre de pôles - 3

  • tension selon EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) jaune

  • couleur caractéristique - jaune

  • indice de protection (IP) - IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00107092032

Réf. Fournisseur

09N4109

Marque

Marechal

intensité de courant IEC:

20 A

nombre de pôles:

3

tension selon EN 60309-2:

110 V (50+60 Hz) jaune

couleur caractéristique:

jaune

indice de protection (IP):

IP67

technique de raccordement:

borne à vis

matériau:

autre

matériel de contact:

autre

traitement de surface des contacts:

argenté

type de fixation:

fixation extérieure

finition militaire:

Non

PN Socle Métal bleu Size.1 IP66/67 2P+T 20A 130V DC