Mavil - ATTACHE UNIVER. BFR LG100 Z275 - MV51130

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de plaque - 100 mm
hauteur de plaque - 30 mm
modèle - horizontal
type de fixation - fixation à vis
traitement de la surface - zinc-aluminium galvanisé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
CHEMIN DE CABLE FIL
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660612003522
Réf. Sonepar
00048131310
Réf. Fournisseur
MV51130
Marque
Mavil
largeur de plaque:
100 mm
hauteur de plaque:
30 mm
modèle:
horizontal
type de fixation:
fixation à vis
traitement de la surface:
zinc-aluminium galvanisé
acier inoxydable, décapé:
Non
Quelques mots du fabricant :
Chemins de câbles MAVILLa gamme est composée de chemins de câble en fils d’acier soudés (BFR), perforés (BRX) ou non-perforés (BRN NP), à charge élevée (BRN HL) et des échelles de câbles (BRN EAC). Des accessoires spécifiques ou universels et des systèmes d’assistance complétent le système.


