Mavil - ATTACHE UNIVER. BFR LG150 Z275 - MV51131

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Mavil - ATTACHE UNIVER. BFR LG150 Z275

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur de plaque:

150 mm

Spécificités essentielles

  • largeur de plaque - 150 mm

  • hauteur de plaque - 30 mm

  • modèle - horizontal

  • type de fixation - fixation à vis

  • traitement de la surface - zinc-aluminium galvanisé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3660612003546

Réf. Sonepar

00048131315

Réf. Fournisseur

MV51131

Réf. Commerciale

Mavil

largeur de plaque:

150 mm

hauteur de plaque:

30 mm

modèle:

horizontal

type de fixation:

fixation à vis

traitement de la surface:

zinc-aluminium galvanisé

acier inoxydable, décapé:

Non

Attache universelle pour chemin de câbles fil BFR - Largeur 150 - Finition Z275