Mavil - BOULON M6x10 (ERGOT+EMBASE) GEOMET - MV66200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier inoxydable
traitement de la surface - galvanisé en continu
couleur - gris
acier inoxydable, décapé - Non
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SUPPORTS ET ACCESS.
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660612023735
Réf. Sonepar
00048114071
Réf. Fournisseur
MV66200
Marque
Mavil
matériau:
acier inoxydable
traitement de la surface:
galvanisé en continu
couleur:
gris
acier inoxydable, décapé:
Non
BOULON M6x10 (ERGOT+EMBASE) GEOMET
Quelques mots du fabricant :
Chemins de câbles MAVILLa gamme est composée de chemins de câble en fils d’acier soudés (BFR), perforés (BRX) ou non-perforés (BRN NP), à charge élevée (BRN HL) et des échelles de câbles (BRN EAC). Des accessoires spécifiques ou universels et des systèmes d’assistance complétent le système.
Quelques mots du fabricant :
Chemins de câbles MAVILLa gamme est composée de chemins de câble en fils d’acier soudés (BFR), perforés (BRX) ou non-perforés (BRN NP), à charge élevée (BRN HL) et des échelles de câbles (BRN EAC). Des accessoires spécifiques ou universels et des systèmes d’assistance complétent le système.


