Mavil - BOULON M6x20 (TRCC+EMBASE) INOX316L - MV66818

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier inoxydable
traitement de la surface - autre
type de filetage - autre
longueur - 20 mm
qualité du matériau - autre
Emballage et conditions
100 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
SUPPORTS ET ACCESS.
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660612327574
Réf. Sonepar
00048232757
Réf. Fournisseur
MV66818
Marque
Mavil
matériau:
acier inoxydable
traitement de la surface:
autre
type de filetage:
autre
longueur:
20 mm
qualité du matériau:
autre
inclinaison du filetage:
6 mm
filetage complet:
Oui
Quelques mots du fabricant :
Chemins de câbles MAVILLa gamme est composée de chemins de câble en fils d’acier soudés (BFR), perforés (BRX) ou non-perforés (BRN NP), à charge élevée (BRN HL) et des échelles de câbles (BRN EAC). Des accessoires spécifiques ou universels et des systèmes d’assistance complétent le système.


