Mavil - CC 155 BRN80 Z275
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 155 mm
hauteur - 80 mm
finition grande portée - Non
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé en continu
Minimum d'achat
3 unité(s)
EAN
3660612400376
Réf. Sonepar
00048000118
Réf. Fournisseur
MVN0013LF
Réf. Commerciale
Mavil
largeur
155 mm
hauteur
80 mm
finition grande portée
Non
matériau
acier
traitement de la surface
galvanisé en continu
longueur
3000 mm
avec partie supérieure
Non
perforation latérale
Oui
perforation de montage dans le sol
Oui
gabarit de trous NATO
Non
modèle
sans connecteur
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
acier inoxydable, décapé
Non
qualité du matériau
autre
couleur
autre
CC 155 BRN80 Z275