Mavil - CC 300 BFR30 PRE-ECLISSE HP - MV50775

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 300 mm

  • hauteur - 30 mm

  • forme de profilé - forme en U

  • modèle - connecteur fourni

  • traitement de la surface - zinc-aluminium galvanisé

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660612239082

Réf. Sonepar

00048000207

Réf. Fournisseur

MV50775

Marque

Mavil

largeur:

300 mm

hauteur:

30 mm

forme de profilé:

forme en U

modèle:

connecteur fourni

traitement de la surface:

zinc-aluminium galvanisé

matériau:

acier

couleur:

zinc

longueur:

3000 mm

section transversale utile:

10200 mm²

cloison intégrée:

sans

maintien de fonction en cas d'incendie:

Oui

qualité du matériau:

autre

type de test de charge selon IEC 61537:

type III

poids:

1768 kg/m

longueur de travail:

3000 mm

diamètre du câble longitudinal:

4.5 mm

diamètre du câble transversal:

4.5 mm

type de connecteur:

fixation par clic

charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 1,5m:

275 N/m

charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,0m:

179 N/m

charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,5m:

118 N/m

Chemin de câble fil prééclissé BFR Hauteur 30 - Largeur 300 - Longueur 3m - Finition HP