Mavil - CC 305 BRN80 NP Z275 - MVG0013LL


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 305 mm
hauteur - 80 mm
longueur - 3000 mm
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé à chaud
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CHEMIN DE CABLE TOLE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3660612360090
Réf. Sonepar
00048236008
Réf. Fournisseur
MVG0013LL
Réf. Commerciale
Mavil
largeur:
305 mm
hauteur:
80 mm
longueur:
3000 mm
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
perforation de montage dans le sol:
Non
épaisseur de matériau:
0.8 mm
section transversale utile:
24243 mm²
avec partie supérieure:
Non
perforation latérale:
Non
gabarit de trous NATO:
Non
modèle:
sans connecteur
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
couleur:
zinc
poids:
3048 kg/m
type de test de charge selon IEC 61537:
type III
longueur de travail:
3000 mm
type de connecteur:
vissé
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 1,5m:
770 N/m
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,0m:
565 N/m
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,5m:
450 N/m