Mavil - CC 50 BFR60 INOX316L - MV50830

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 50 mm
hauteur - 60 mm
forme de profilé - forme en U
matériau - acier inoxydable
longueur - 3000 mm
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CHEMIN DE CABLE FIL
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660612199195
Réf. Sonepar
00048000007
Réf. Fournisseur
MV50830
Marque
Mavil
largeur:
50 mm
hauteur:
60 mm
forme de profilé:
forme en U
matériau:
acier inoxydable
longueur:
3000 mm
cloison intégrée:
sans



