Mavil - CC 50 BFRG50 EZ - MV52400

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Mavil - CC 50 BFRG50 EZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur:

50 mm
Voir les options disponibles200 mm

hauteur:

50 mm
Voir les options disponibles60 mm

Spécificités essentielles

  • largeur - 50 mm

  • hauteur - 50 mm

  • forme de profilé - forme en U

  • modèle - sans connecteur

  • traitement de la surface - galvanisé en continu

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660612253514

Réf. Sonepar

00048000335

Réf. Fournisseur

MV52400

Marque

Mavil

largeur:

50 mm

hauteur:

50 mm

forme de profilé:

forme en U

modèle:

sans connecteur

traitement de la surface:

galvanisé en continu

matériau:

acier inoxydable

longueur:

3000 mm

cloison intégrée:

sans

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

Chemin de câbles fil en G BFRG Hauteur 50 - Largeur 50 - Finition EZ

Quelques mots du fabricant :

Chemins de câbles MAVILLa gamme est composée de chemins de câble en fils d’acier soudés (BFR), perforés (BRX) ou non-perforés (BRN NP), à charge élevée (BRN HL) et des échelles de câbles (BRN EAC). Des accessoires spécifiques ou universels et des systèmes d’assistance complétent le système.