Mavil - CC 95 BRN80 GAC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 95 mm
hauteur - 95 mm
finition grande portée - Non
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé à chaud
Minimum d'achat
3 unité(s)
EAN
3660612400499
Réf. Sonepar
00048000138
Réf. Fournisseur
MVN0023LD
Réf. Commerciale
Mavil
largeur
95 mm
hauteur
95 mm
finition grande portée
Non
matériau
acier
traitement de la surface
galvanisé à chaud
longueur
3000 mm
avec partie supérieure
Non
perforation latérale
Oui
perforation de montage dans le sol
Oui
gabarit de trous NATO
Non
modèle
sans connecteur
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
acier inoxydable, décapé
Non
qualité du matériau
autre
couleur
autre
Chemin de câbles tôle BRN80 Hauteur 80 - Largeur 95 - Longueur 3m - Finition GAC