Mavil - CLIP COUVERCLE BRN50-80-110 INOX316L - MV41802

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
traitement de la surface - non traité
qualité du matériau - acier résistant à la rouille et aux acides
couleur - acier inoxydable (inox)
acier inoxydable, décapé - Non
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CHEMIN DE CABLE TOLE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660612246462
Réf. Sonepar
00048224646
Réf. Fournisseur
MV41802
Marque
Mavil
matériau:
acier
traitement de la surface:
non traité
qualité du matériau:
acier résistant à la rouille et aux acides
couleur:
acier inoxydable (inox)
acier inoxydable, décapé:
Non
Quelques mots du fabricant :
Chemins de câbles MAVILLa gamme est composée de chemins de câble en fils d’acier soudés (BFR), perforés (BRX) ou non-perforés (BRN NP), à charge élevée (BRN HL) et des échelles de câbles (BRN EAC). Des accessoires spécifiques ou universels et des systèmes d’assistance complétent le système.



