Mavil - CLIP COUVERCLE BRN65-BFR60 INOX316L - MV41803


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
traitement de la surface - non traité
qualité du matériau - acier résistant à la rouille et aux acides
couleur - acier inoxydable (inox)
acier inoxydable, décapé - Non
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CHEMIN DE CABLE TOLE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3660612246509
Réf. Sonepar
00048224650
Réf. Fournisseur
MV41803
Réf. Commerciale
Mavil
matériau:
acier
traitement de la surface:
non traité
qualité du matériau:
acier résistant à la rouille et aux acides
couleur:
acier inoxydable (inox)
acier inoxydable, décapé:
Non