Mavil - CO CC 250 BFR HP - MV50754

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de la partie supérieure - 250 mm
longueur - 3000 mm
type de fixation - encliqueté
matériau - acier
traitement de la surface - zinc-aluminium galvanisé
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CHEMIN DE CABLE FIL
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8011564980839
Réf. Sonepar
00048498083
Réf. Fournisseur
MV50754
Marque
Mavil
largeur de la partie supérieure:
250 mm
longueur:
3000 mm
type de fixation:
encliqueté
matériau:
acier
traitement de la surface:
zinc-aluminium galvanisé
couleur:
zinc
épaisseur de matériau:
0.6 mm
adapté à un caniveau de câble:
Non
adapté à un caniveau à grille:
Oui
adapté à une échelle de câble:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Oui
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre



