Mavil - CO CC 400 BFR Z275 - MV50156

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de la partie supérieure - 400 mm
longueur - 3000 mm
type de fixation - encliqueté
traitement de la surface - zinc-aluminium galvanisé
couleur - gris
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CHEMIN DE CABLE FIL
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660612002983
Réf. Sonepar
00048132840
Réf. Fournisseur
MV50156
Marque
Mavil
largeur de la partie supérieure:
400 mm
longueur:
3000 mm
type de fixation:
encliqueté
traitement de la surface:
zinc-aluminium galvanisé
couleur:
gris
adapté à un caniveau de câble:
Oui
adapté à un caniveau à grille:
Oui
adapté à une échelle de câble:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non


