Mavil - CO CC 65 BRN Z275
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de la partie supérieure - 65 mm
longueur - 3000 mm
type de fixation - encliqueté
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé en continu
Minimum d'achat
3 unité(s)
EAN
3660612332233
Réf. Sonepar
00048233224
Réf. Fournisseur
MV20180
Réf. Commerciale
Mavil
largeur de la partie supérieure
65 mm
longueur
3000 mm
type de fixation
encliqueté
matériau
acier
traitement de la surface
galvanisé en continu
couleur
autre
adapté à un caniveau de câble
Oui
adapté à un caniveau à grille
Non
adapté à une échelle de câble
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Oui
acier inoxydable, décapé
Non
qualité du matériau
autre
Couvercle Encliquetable pour chemin de câbles tôle BRN Largeur 65 - Longueur 3m - Finition Z275