Mavil - CO COUDE CONVEXE 45° 95 BRN50 R150 Z275 - MVC1810GD

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Mavil - CO COUDE CONVEXE 45° 95 BRN50 R150 Z275

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 69 mm

  • angle - 45°

  • type de fixation - encliqueté

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3660612425430

Réf. Sonepar

00048242543

Réf. Fournisseur

MVC1810GD

Marque

Mavil

largeur:

69 mm

angle:

45°

type de fixation:

encliqueté

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

couleur:

zinc

changement de direction:

vertical ascendant

adapté à un caniveau de câble:

Oui

adapté à un caniveau à grille:

Non

adapté à une échelle de câble:

Non

à charnière:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

COVER FOR CONVEX DESCENDING CURVE 45° - NOT PERFORATED - BRN50 - WIDTH 95MM - RADIUS 150° - FINISHING Z275