Mavil - CO COUDE CONVEXE 90° 215 BRN35 R150 Z275 - MVC1910EH


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 215 mm
angle - 90°
type de fixation - encliqueté
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé à chaud
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CHEMIN DE CABLE TOLE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3660612409669
Réf. Sonepar
00048240966
Réf. Fournisseur
MVC1910EH
Réf. Commerciale
Mavil
largeur:
215 mm
angle:
90°
type de fixation:
encliqueté
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
couleur:
zinc
changement de direction:
vertical descendant
adapté à un caniveau de câble:
Oui
adapté à un caniveau à grille:
Non
adapté à une échelle de câble:
Non
à charnière:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre