Mavil - CO COUDE CONVEXE 90° 215 BRN80 R150 Z275 - MVC1910LH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 215 mm
angle - 90°
type de fixation - encliqueté
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé à chaud
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CHEMIN DE CABLE TOLE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660612425966
Réf. Sonepar
00048239346
Réf. Fournisseur
MVC1910LH
Marque
Mavil
largeur:
215 mm
angle:
90°
type de fixation:
encliqueté
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
couleur:
zinc
changement de direction:
vertical descendant
adapté à un caniveau de câble:
Oui
adapté à un caniveau à grille:
Non
adapté à une échelle de câble:
Non
à charnière:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Oui
qualité du matériau:
autre


