Mavil - CO COUDE CONVEXE 90° 515 BRN50 R150 Z275 - MVC1910GU


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- largeur - 515 mm 
- angle - 90° 
- type de fixation - encliqueté 
- matériau - acier 
- traitement de la surface - galvanisé à chaud 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
CHEMIN DE CABLE TOLE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660612425928
Réf. Sonepar
00048239334
Réf. Fournisseur
MVC1910GU
Marque
Mavil
largeur:
515 mm
angle:
90°
type de fixation:
encliqueté
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
couleur:
zinc
changement de direction:
vertical descendant
adapté à un caniveau de câble:
Oui
adapté à un caniveau à grille:
Non
adapté à une échelle de câble:
Non
à charnière:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Oui
qualité du matériau:
autre


