Mavil - CO CROIX EGAL 155 BRN R150 Z275 - MVC1310AF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 155 mm
adapté à une échelle de câble - Non
adapté à un caniveau de câble - Oui
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé à chaud
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CHEMIN DE CABLE TOLE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660612424648
Réf. Sonepar
00048238950
Réf. Fournisseur
MVC1310AF
Marque
Mavil
largeur:
155 mm
adapté à une échelle de câble:
Non
adapté à un caniveau de câble:
Oui
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
couleur:
zinc
type de fixation:
encliqueté
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre


