Mavil - CO SORTIE LAT 515 BRN R150 GAC - MVC1420AU

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 515 mm
adapté à une échelle de câble - Non
adapté à un caniveau de câble - Oui
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé à chaud
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CHEMIN DE CABLE TOLE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660612424921
Réf. Sonepar
00048239034
Réf. Fournisseur
MVC1420AU
Marque
Mavil
largeur:
515 mm
adapté à une échelle de câble:
Non
adapté à un caniveau de câble:
Oui
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
couleur:
zinc
type de fixation:
encliqueté
qualité du matériau:
autre


