Mavil - CONSOLE A TALON LG450 GAC - MV61223

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Mavil - CONSOLE A TALON LG450 GAC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 35 mm

  • hauteur - 200 mm

  • longueur - 450 mm

  • modèle - console murale

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660612012876

Réf. Sonepar

00048233297

Réf. Fournisseur

MV61223

Marque

Mavil

largeur:

35 mm

hauteur:

200 mm

longueur:

450 mm

modèle:

console murale

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

matériau:

acier

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

couleur:

zinc

charge de travail admissible selon IEC 61537:

1300 N

CONSOLE A TALON LG450 GAC

Quelques mots du fabricant :

Chemins de câbles MAVILLa gamme est composée de chemins de câble en fils d’acier soudés (BFR), perforés (BRX) ou non-perforés (BRN NP), à charge élevée (BRN HL) et des échelles de câbles (BRN EAC). Des accessoires spécifiques ou universels et des systèmes d’assistance complétent le système.