Mavil - CONSOLE OMEGA LG110 INOX304L - MV60600


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 58.3 mm
hauteur - 120 mm
longueur - 125 mm
modèle - console murale
traitement de la surface - non traité
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SUPPORTS ET ACCESS.
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3660612001115
Réf. Sonepar
00048026211
Réf. Fournisseur
MV60600
Réf. Commerciale
Mavil
largeur:
58.3 mm
hauteur:
120 mm
longueur:
125 mm
modèle:
console murale
traitement de la surface:
non traité
matériau:
acier inoxydable
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
couleur:
zinc
charge de travail admissible selon IEC 61537:
490 N