Mavil - CONSOLE OMEGA LG610 RENF GAC - MV60215

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Mavil - CONSOLE OMEGA LG610 RENF GAC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 58.3 mm

  • hauteur - 120 mm

  • longueur - 625 mm

  • modèle - console murale

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660612148148

Réf. Sonepar

00048060215

Réf. Fournisseur

MV60215

Marque

Mavil

largeur:

58.3 mm

hauteur:

120 mm

longueur:

625 mm

modèle:

console murale

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

matériau:

acier

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

couleur:

zinc

charge de travail admissible selon IEC 61537:

980 N

Console OMEGA Longueur 610 avec jambe renforcée pour chemin de câbles tôle BRN ou fil BFR - Finition GAC