Mavil - CONSOLE SU EDF40 LG200 INOX304L - MV60631


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 33.4 mm
hauteur - 85 mm
longueur - 200 mm
modèle - console à montant
traitement de la surface - non traité
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SUPPORTS ET ACCESS.
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660612148209
Réf. Sonepar
00048060631
Réf. Fournisseur
MV60631
Réf. Commerciale
Mavil
largeur:
33.4 mm
hauteur:
85 mm
longueur:
200 mm
modèle:
console à montant
traitement de la surface:
non traité
matériau:
acier inoxydable
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
couleur:
acier inoxydable (inox)
charge de travail admissible selon IEC 61537:
840 N