Mavil - COUDE 135° 200 BFR110 HP - MV53743

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur du caniveau à grille - 200 mm
hauteur du caniveau à grille - 110 mm
angle - 45°
type de construction - coude horizontal
matériau - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CHEMIN DE CABLE FIL
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660612303233
Réf. Sonepar
00048230243
Réf. Fournisseur
MV53743
Marque
Mavil
largeur du caniveau à grille:
200 mm
hauteur du caniveau à grille:
110 mm
angle:
45°
type de construction:
coude horizontal
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé en continu
couleur:
autre
modèle:
sans connecteur
maintien de fonction en cas d'incendie:
Oui
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre


