Mavil - COUDE 135° EAC 500 ML150 GAC - MV93235

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- changement de direction - horizontal 
- angle - 45° 
- type de construction - coude rigide 
- matériau - acier 
- traitement de la surface - galvanisé à chaud 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
8011564844001
Réf. Sonepar
00048233626
Réf. Fournisseur
MV93235
Marque
Mavil
changement de direction:
horizontal
angle:
45°
type de construction:
coude rigide
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
couleur:
zinc
type coudé:
coude lisse
avec partie supérieure:
Non
perforation latérale:
Oui
perforation de montage dans le sol:
Oui
gabarit de trous NATO:
Non
modèle:
sans connecteur
maintien de fonction en cas d'incendie:
Oui
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre


