Mavil - COUDE 90° 100 BFR30 HP - MV52721


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur du caniveau à grille - 100 mm
hauteur du caniveau à grille - 30 mm
type de construction - coude horizontal
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé en continu
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CHEMIN DE CABLE FIL
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3660612302878
Réf. Sonepar
00048230141
Réf. Fournisseur
MV52721
Réf. Commerciale
Mavil
largeur du caniveau à grille:
100 mm
hauteur du caniveau à grille:
30 mm
type de construction:
coude horizontal
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé en continu
couleur:
autre
modèle:
sans connecteur
maintien de fonction en cas d'incendie:
Oui
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre