Mavil - COUDE 90° 155 BRN35 R150 Z275 - MVN1110EF

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de caniveau de câble - 155 mm

  • hauteur de caniveau de câble - 35 mm

  • changement de direction - horizontal

  • angle - 90°

  • type de construction - coude rigide

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3660612401960

Réf. Sonepar

00048000153

Réf. Fournisseur

MVN1110EF

Réf. Commerciale

Mavil

largeur de caniveau de câble:

155 mm

hauteur de caniveau de câble:

35 mm

changement de direction:

horizontal

angle:

90°

type de construction:

coude rigide

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

couleur:

zinc

type coudé:

coude lisse

avec partie supérieure:

Non

rayon interne:

150 mm

épaisseur de matériau:

0.9 mm

perforation latérale:

Oui

perforation de montage dans le sol:

Oui

gabarit de trous NATO:

Non

modèle:

sans connecteur

maintien de fonction en cas d'incendie:

Oui

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

COUDE À 90° - BRX35 - LARGEUR 155MM - RAYON 150° - FINITION Z275