Mavil - COUDE 90° 215 BRN35 R150 Z275 - MVN1110EH


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de caniveau de câble - 215 mm
hauteur de caniveau de câble - 35 mm
changement de direction - horizontal
angle - 90°
type de construction - coude rigide
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CHEMIN DE CABLE TOLE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3660612401991
Réf. Sonepar
00048000154
Réf. Fournisseur
MVN1110EH
Réf. Commerciale
Mavil
largeur de caniveau de câble:
215 mm
hauteur de caniveau de câble:
35 mm
changement de direction:
horizontal
angle:
90°
type de construction:
coude rigide
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
couleur:
zinc
type coudé:
coude lisse
avec partie supérieure:
Non
rayon interne:
150 mm
épaisseur de matériau:
0.9 mm
perforation latérale:
Oui
perforation de montage dans le sol:
Oui
gabarit de trous NATO:
Non
modèle:
sans connecteur
maintien de fonction en cas d'incendie:
Oui
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre