Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mardi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Mavil - COUDE 90° 250 BFR60 INOX304L - MV52634

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur du caniveau à grille - 250 mm

  • hauteur du caniveau à grille - 60 mm

  • diamètre de fil - 3.7 mm

  • angle - 90°

  • type de construction - coude horizontal

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660612302748

Réf. Sonepar

00048233281

Réf. Fournisseur

MV52634

Marque

Mavil

largeur du caniveau à grille:

250 mm

hauteur du caniveau à grille:

60 mm

diamètre de fil:

3.7 mm

angle:

90°

type de construction:

coude horizontal

matériau:

acier inoxydable

traitement de la surface:

autre

couleur:

acier inoxydable (inox)

modèle:

sans connecteur

maintien de fonction en cas d'incendie:

Oui

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

acier résistant à la rouille et aux acides

Coude 90° pour chemin de câbles fil BFR Hauteur 60 - Largeur 250- Finition INOX 304L