Mavil - COUDE 90° 300 BFR30 HP - MV52725

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Mavil - COUDE 90° 300 BFR30 HP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur du caniveau à grille - 300 mm

  • hauteur du caniveau à grille - 30 mm

  • type de construction - coude horizontal

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé en continu

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660612302908

Réf. Sonepar

00048230150

Réf. Fournisseur

MV52725

Marque

Mavil

largeur du caniveau à grille:

300 mm

hauteur du caniveau à grille:

30 mm

type de construction:

coude horizontal

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé en continu

couleur:

autre

modèle:

sans connecteur

maintien de fonction en cas d'incendie:

Oui

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

Coude 90° pour chemin de câbles fil BFR Hauteur 30 - Largeur 400 - Finition HP

Quelques mots du fabricant :

Chemins de câbles MAVILLa gamme est composée de chemins de câble en fils d’acier soudés (BFR), perforés (BRX) ou non-perforés (BRN NP), à charge élevée (BRN HL) et des échelles de câbles (BRN EAC). Des accessoires spécifiques ou universels et des systèmes d’assistance complétent le système.