Mavil - COUDE 90° EAC 600 ML75 Z275 - MV92106

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Mavil - COUDE 90° EAC 600 ML75 Z275

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de caniveau de câble - 600 mm

  • changement de direction - horizontal

  • angle - 90°

  • type de construction - coude rigide

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011564837843

Réf. Sonepar

00048233482

Réf. Fournisseur

MV92106

Réf. Commerciale

Mavil

largeur de caniveau de câble:

600 mm

changement de direction:

horizontal

angle:

90°

type de construction:

coude rigide

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

couleur:

zinc

type coudé:

coude lisse

avec partie supérieure:

Non

perforation latérale:

Oui

perforation de montage dans le sol:

Oui

gabarit de trous NATO:

Non

modèle:

sans connecteur

maintien de fonction en cas d'incendie:

Oui

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

COUDE 90° EAC 600 ML75 Z275