Mavil - COUDE CONCAVE 90° 65 BRN50 NP R150 Z275 - MVG1710GC


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- largeur de caniveau de câble - 65 mm 
- hauteur de caniveau de câble - 50 mm 
- changement de direction - vertical ascendant 
- angle - 90° 
- type de construction - coude rigide 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
CHEMIN DE CABLE TOLE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660612384607
Réf. Sonepar
00048238460
Réf. Fournisseur
MVG1710GC
Marque
Mavil
largeur de caniveau de câble:
65 mm
hauteur de caniveau de câble:
50 mm
changement de direction:
vertical ascendant
angle:
90°
type de construction:
coude rigide
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
couleur:
zinc
type coudé:
coude lisse
avec partie supérieure:
Non
rayon interne:
150 mm
épaisseur de matériau:
0.9 mm
perforation latérale:
Non
perforation de montage dans le sol:
Non
gabarit de trous NATO:
Non
modèle:
sans connecteur
maintien de fonction en cas d'incendie:
Oui
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre


