Mavil - COULISSE EDF40 LG1500 Z275 - MV62123

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Mavil - COULISSE EDF40 LG1500 Z275

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 155 mm

  • longueur - 1500 mm

  • forme de profilé - profil L

  • matériau - acier inoxydable

  • traitement de la surface - galvanisé en continu

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3660612011275

Réf. Sonepar

00048112346

Réf. Fournisseur

MV62123

Réf. Commerciale

Mavil

largeur:

155 mm

longueur:

1500 mm

forme de profilé:

profil L

matériau:

acier inoxydable

traitement de la surface:

galvanisé en continu

modèle:

profil simple

type de perforation:

perforé sur 2 côtés

avec denture:

Oui

débrochable:

Oui

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

couleur:

gris

Coulisse EDF40 Longueur 1500 pour fixation murale ou en pendard avec gousset MV64110 et entretoise MV64112 - Finition Z275