Mavil - CS UNIVERSELLE C40 LG150 INOX304L - MV60691


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 33.5 mm
hauteur - 148.1 mm
longueur - 200 mm
modèle - console de serrage
traitement de la surface - non traité
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SUPPORTS ET ACCESS.
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660612282897
Réf. Sonepar
00048000376
Réf. Fournisseur
MV60691
Réf. Commerciale
Mavil
largeur:
33.5 mm
hauteur:
148.1 mm
longueur:
200 mm
modèle:
console de serrage
traitement de la surface:
non traité
matériau:
acier inoxydable
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
couleur:
acier inoxydable (inox)
charge de travail admissible selon IEC 61537:
1100 N