Mavil - CS UNIVERSELLE C40 LG150 Z275 - MV60191

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 33.5 mm
hauteur - 148.1 mm
longueur - 200 mm
modèle - console de serrage
traitement de la surface - galvanisé en continu et revêtu
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
SUPPORTS ET ACCESS.
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660612282354
Réf. Sonepar
00048000361
Réf. Fournisseur
MV60191
Marque
Mavil
largeur:
33.5 mm
hauteur:
148.1 mm
longueur:
200 mm
modèle:
console de serrage
traitement de la surface:
galvanisé en continu et revêtu
matériau:
acier
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
couleur:
gris
charge de travail admissible selon IEC 61537:
1100 N


