Mavil - CS UNIVERSELLE C40 LG500 Z275 - MV60196


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 33.5 mm
hauteur - 148.1 mm
longueur - 550 mm
modèle - console de serrage
traitement de la surface - galvanisé en continu et revêtu
Emballage et conditions
28 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
SUPPORTS ET ACCESS.
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3660612325570
Réf. Sonepar
00048232557
Réf. Fournisseur
MV60196
Réf. Commerciale
Mavil
largeur:
33.5 mm
hauteur:
148.1 mm
longueur:
550 mm
modèle:
console de serrage
traitement de la surface:
galvanisé en continu et revêtu
matériau:
acier
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
couleur:
gris
charge de travail admissible selon IEC 61537:
1080 N