Mavil - CS UNIVERSELLE EN C H200xL150 HP - MV62757


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 33.5 mm
hauteur - 200 mm
longueur - 200 mm
modèle - console de serrage
traitement de la surface - zinc-aluminium galvanisé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SUPPORTS ET ACCESS.
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8011564848337
Réf. Sonepar
00048498142
Réf. Fournisseur
MV62757
Réf. Commerciale
Mavil
largeur:
33.5 mm
hauteur:
200 mm
longueur:
200 mm
modèle:
console de serrage
traitement de la surface:
zinc-aluminium galvanisé
matériau:
acier
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
couleur:
zinc
charge de travail admissible selon IEC 61537:
920 N