Mavil - CS UNIVERSELLE MURALE LG100 GAC - MV60280


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 33.5 mm
hauteur - 148.1 mm
longueur - 100 mm
modèle - console murale
traitement de la surface - galvanisé en continu
Emballage et conditions
40 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SUPPORTS ET ACCESS.
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3660612293480
Réf. Sonepar
00048000365
Réf. Fournisseur
MV60280
Réf. Commerciale
Mavil
largeur:
33.5 mm
hauteur:
148.1 mm
longueur:
100 mm
modèle:
console murale
traitement de la surface:
galvanisé en continu
matériau:
acier inoxydable
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
couleur:
gris
charge de travail admissible selon IEC 61537:
1370 N