Mavil - CS UNIVERSELLE MURALE LG600 HP - MV60787

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 33.5 mm

  • hauteur - 148.1 mm

  • longueur - 600 mm

  • modèle - console murale

  • traitement de la surface - zinc-aluminium galvanisé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011564848184

Réf. Sonepar

00048498112

Réf. Fournisseur

MV60787

Marque

Mavil

largeur:

33.5 mm

hauteur:

148.1 mm

longueur:

600 mm

modèle:

console murale

traitement de la surface:

zinc-aluminium galvanisé

matériau:

acier

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

couleur:

zinc

Console universelle murale CSUM - Longueur 600 pour chemin de câbles tôle BRN ou fil BFR - Charge moyenne - Finition HP