Mavil - ECROU HU M12 GEOMET - MV66249


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - écrou
autobloquant - Non
système à vis - hexagone extérieur
matériau - acier
taille de fil (M..) - 12
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SUPPORTS ET ACCESS.
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3660612354716
Réf. Sonepar
00048235471
Réf. Fournisseur
MV66249
Réf. Commerciale
Mavil
modèle:
écrou
autobloquant:
Non
système à vis:
hexagone extérieur
matériau:
acier
taille de fil (M..):
12
avec bride:
Non
Soudable:
Non
avec bague en nylon:
Non
qualité du matériau:
8,8 (Stahl)
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
dimension du profil:
19 mm
inclinaison du filetage:
1.75 mm
type de filetage:
métrique
filetage gauche:
Non
hauteur:
10 mm
couleur:
acier inoxydable (inox)